曜日別特売

六角ナット(鉄) RTR50シリーズ

六角ナット(鉄) RTR50シリーズ - コノエ

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57835814RTR50C-R
14,190
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする