ノーブランド
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
材質
シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式
10FTF-N
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
200
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61029379
50A
スクリーン:94
スクリーン:54
50
オープン
¥
3,118
¥
3,430
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029388
65A
スクリーン:165
スクリーン:70
65
オープン
¥
5,257
¥
5,783
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61029397
80A
スクリーン:190
スクリーン:85
80
オープン
¥
6,689
¥
7,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61029406
100A
スクリーン:218
スクリーン:105
100
オープン
¥
8,536
¥
9,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61029415
125A
スクリーン:245
スクリーン:130
125
オープン
¥
9,984
¥
10,982
(税込)
12日以内出荷
返品不可
61029424
150A
スクリーン:270
スクリーン:157
150
オープン
¥
19,044
¥
20,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61029440
200A
スクリーン:305
スクリーン:207
200
オープン
¥
29,523
¥
32,475
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材