ノーブランド
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
材質
シートガスケット:充填剤入りPTFE
バルブ型式
UT-N
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61029948
15A 20#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(20#)
オープン
¥
3,181
¥
3,499
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029957
15A 60#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(60#)
オープン
¥
3,181
¥
3,499
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029966
15A 80#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(80#)
オープン
¥
3,402
¥
3,742
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029975
15A 100#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(100#)
オープン
¥
3,402
¥
3,742
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61029984
20A 20#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(20#)
オープン
¥
3,569
¥
3,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030000
20A 60#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(60#)
オープン
¥
3,569
¥
3,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030009
20A 80#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(80#)
オープン
¥
3,683
¥
4,051
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030018
20A 100#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(100#)
オープン
¥
3,683
¥
4,051
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030027
25A 20#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(20#)
オープン
¥
3,917
¥
4,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030036
25A 60#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(60#)
オープン
¥
3,917
¥
4,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030045
25A 80#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(80#)
オープン
¥
4,149
¥
4,564
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030054
25A 100#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(100#)
オープン
¥
4,149
¥
4,564
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030070
32A 20#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(20#)
オープン
¥
4,256
¥
4,682
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030079
32A 60#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(60#)
オープン
¥
4,256
¥
4,682
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030088
32A 80#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(80#)
オープン
¥
4,935
¥
5,429
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030097
32A 100#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(100#)
オープン
¥
4,935
¥
5,429
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030106
40A 20#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(20#)
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030115
40A 60#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(60#)
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030124
40A 80#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(80#)
オープン
¥
5,907
¥
6,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030140
40A 100#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(100#)
オープン
¥
5,907
¥
6,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030149
50A 20#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(20#)
オープン
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030158
50A 60#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(60#)
オープン
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030167
50A 80#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(80#)
オープン
¥
7,484
¥
8,232
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030176
50A 100#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(100#)
オープン
¥
7,484
¥
8,232
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030185
65A 20#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(20#)
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030194
65A 60#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(60#)
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030210
65A 80#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(80#)
オープン
¥
14,553
¥
16,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030219
65A 100#
スクリーン:120
スクリーン:72
65
金網付(100#)
オープン
¥
14,553
¥
16,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030228
80A 20#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(20#)
オープン
¥
15,529
¥
17,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030237
80A 60#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(60#)
オープン
¥
15,529
¥
17,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030246
80A 80#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(80#)
オープン
¥
15,560
¥
17,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61030255
80A 100#
スクリーン:150
スクリーン:86
80
金網付(100#)
オープン
¥
15,560
¥
17,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材