ノーブランド
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
材質
シートガスケット:充填剤入りPTFE
バルブ型式
UTF-N
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
内容量
1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全24種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
スクリーン
金網付(20#)
金網付(60#)
金網付(80#)
金網付(100#)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61030264
15A 20#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(20#)
オープン
¥
3,181
¥
3,499
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030280
15A 60#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(60#)
オープン
¥
3,181
¥
3,499
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030289
15A 80#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(80#)
オープン
¥
3,402
¥
3,742
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030298
15A 100#
スクリーン:43
スクリーン:18
15
金網付(100#)
オープン
¥
3,402
¥
3,742
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030307
20A 20#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(20#)
オープン
¥
3,569
¥
3,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030316
20A 60#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(60#)
オープン
¥
3,569
¥
3,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030325
20A 80#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(80#)
オープン
¥
3,683
¥
4,051
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030334
20A 100#
スクリーン:48
スクリーン:23
20
金網付(100#)
オープン
¥
3,683
¥
4,051
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030350
25A 20#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(20#)
オープン
¥
3,917
¥
4,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030359
25A 60#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(60#)
オープン
¥
3,917
¥
4,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030368
25A 80#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(80#)
オープン
¥
4,149
¥
4,564
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030377
25A 100#
スクリーン:58
スクリーン:30
25
金網付(100#)
オープン
¥
4,149
¥
4,564
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030386
32A 20#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(20#)
オープン
¥
4,256
¥
4,682
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030395
32A 60#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(60#)
オープン
¥
4,256
¥
4,682
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030404
32A 80#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(80#)
オープン
¥
4,935
¥
5,429
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030420
32A 100#
スクリーン:69
スクリーン:39
32
金網付(100#)
オープン
¥
4,935
¥
5,429
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030429
40A 20#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(20#)
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030438
40A 60#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(60#)
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030447
40A 80#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(80#)
オープン
¥
5,907
¥
6,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030456
40A 100#
スクリーン:75
スクリーン:46
40
金網付(100#)
オープン
¥
5,907
¥
6,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030465
50A 20#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(20#)
オープン
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030474
50A 60#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(60#)
オープン
¥
6,565
¥
7,222
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030490
50A 80#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(80#)
オープン
¥
7,484
¥
8,232
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61030499
50A 100#
スクリーン:90
スクリーン:58
50
金網付(100#)
オープン
¥
7,484
¥
8,232
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材