曜日別特売

東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) - ノーブランド

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去材質シートガスケット:非石綿シートガスケットバルブ型式150BT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅製内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6102958915Aスクリーン:40スクリーン:1815
オープン
1,186
1,305(税込)
6日以内出荷
返品不可
6102959820Aスクリーン:50スクリーン:2320
オープン
1,273
1,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
6102960725Aスクリーン:64スクリーン:2925
オープン
1,661
1,827(税込)
5日以内出荷
返品不可
6102961632Aスクリーン:75スクリーン:3632
オープン
1,916
2,108(税込)
7日以内出荷
返品不可
6102962540Aスクリーン:90スクリーン:4440
オープン
2,173
2,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
6102963450Aスクリーン:115スクリーン:5450
オープン
2,559
2,815(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする