曜日別特売

東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)

東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) - ノーブランド

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304内容量1個
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6102944915A 40#スクリーン:43スクリーン:1815
オープン
3,181
3,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
6102945820A 40#スクリーン:48スクリーン:2320
オープン
3,569
3,926(税込)
7日以内出荷
返品不可
6102946725A 40#スクリーン:58スクリーン:3025
オープン
3,917
4,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
6102947632A 40#スクリーン:69スクリーン:3932
オープン
4,256
4,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
6102948540A 40#スクリーン:75スクリーン:4640
オープン
5,460
6,006(税込)
7日以内出荷
返品不可
6102949450A 40#スクリーン:90スクリーン:5850
オープン
6,565
7,222(税込)
7日以内出荷
返品不可
6102951065A 40#スクリーン:120スクリーン:7265
オープン
13,400
14,740(税込)
9日以内出荷
返品不可
6102951980A 40#スクリーン:150スクリーン:8680
オープン
15,529
17,082(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする