あみのエーワン
着火ライターCRショート 12本組
キャンプやアウトドアに重宝するチャッカマン型のライター。
安全基準適合品。
子供の事故防止機能付き、生産物賠償責任保険付き
材質
本体:ABS樹脂、ノズル:鉄、タンク:AS樹脂
質量(g)
約40
寸法(cm)
3.8×21.3×2.2
内容量
1セット(12本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024619
-
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください