あみのエーワン
Zoom Net 三角型 5本組
魚の追い込みに適した三角型魚網、伸縮タイプ。棒も伸縮式で使いやすいタイプです。
網の上部には網破れ防止保護カバー付きで丈夫に仕上がっています。
網ヘッドは固定式で着脱はできません。
材質
網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)
約370
寸法(cm)
31×116(180)×3
網目(mm)
約2.5
深さ(cm)
網:27
内容量
1セット(5本)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61024488
-
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください