金属接合構造接着剤 Genus GM-5520

金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus

【接着強度が極めて高い】【剥離しないで母材についていく高い柔軟性】【環境耐性の高さ】耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性

用途金属接合、金属―FRP接合などで強度が特に必要なところに重宝する強力エポキシ接着剤です。 灰色 粘度(参考)はちみつくらい 可使時間(分)ポットライフ:約10~(使用状況によって変動します。)可使時間…2液を混合してから、液の粘度や状態が塗布に耐えられなくなるまでの時間です。使用可能時間。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比(重量比)主剤:硬化剤=100:50 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間【常温硬化】20分~60分 ※ ただし、十分な性能発揮には、60℃の加熱硬化1時間以上が必要です。さらに2、3時間60℃加熱硬化時間を長くするとでさらに性能が上がります。※加熱硬化の方法は添付画像(「60℃加熱硬化の例」)をご参照ください。 危険物の性状非水溶性
注意
※性能を引き出すため、軽量・今号は電子天秤又は付属のK-Kプレートで正確に実施してください。高温状態での使用は硬化が早くなるので気を付けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61285089 GM-5520 1個(88g) 89g
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
61285098 GM-5520 1個(1kg) 1001g
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61285089 GM-5520 65897467 GM-5520 GM-5520 金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus 65897467 金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus 1個(88g) 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました
61285098 GM-5520 26754037 GM-5520 GM-5520 金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus 26754037 金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus 1個(1kg) 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする