コンタクト ソケット 28-24AWG クリンプ

コンタクト ソケット 28-24AWG クリンプ オムロンヘルスケア

仕様製品群:XG5N シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 適合製品:XG5N シリーズ MIL コネクタ 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 定格電流:1A アズワン品番65-1536-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61409768 XG5W-0232
230
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする