補修用メッシュテープ

補修用メッシュテープ ウォールボンド工業 補修用メッシュテープ ウォールボンド工業

粘着式だから、簡単に作業出来ます。穴埋めやヒビ割れ補修が簡単に出来ます。
またボードを強化する目的で,ボードとボードの継ぎ目部分に使用することできます。

用途ボードの穴、ヒビ割れの補修用テープ 材質ガラス繊維素材、水性アクリル樹脂 長さ(m)10 幅(cm)5 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61515434 #136502
オープン
459
505 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする