曜日別特売

スタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品

スタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットスタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットスタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットスタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットスタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットスタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットスタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケットスタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット

◆ハンドル付きホルダーの特徴
スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。
角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。
ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。
フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。
ハンドル部分は90°ごと360°回転します。
手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。
ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。
ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)寸法(mm)約185×105×39ブラック質量(g)約 210入数1セット内容量1セット
注意
※こちらのタブレットホルダーは汎用品です。専用ホルダーではございません。
※分離型キーボードが装着されている機種では、分離型キーボードをはずした状態で(本体のみで)ご使用下さい。分離型キーボードを装着された状態でホルダーに固定することはできません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61534806stand-9-k0001383998
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする