曜日別特売

USB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属

USB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 - エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 - エレコム

ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。
コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。

用途
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。
デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。

USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。

足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。
ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。

GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。
プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。

GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。

USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。
iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。

USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。

本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。
PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。

USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。

本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。

耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。

本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。

65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628064ACDC-PD8765BK
7,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする