曜日別特売

スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付

スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 - エレコムスマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 - エレコムスマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 - エレコムスマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 - エレコムスマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 - エレコムスマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 - エレコムスマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 - エレコム

軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。
クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。
ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。

用途
3段階に伸縮できるカメラ三脚です。

小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。

カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。
カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。

ケース装着状態ではありません。

さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。

耐荷重:約2.5kg
ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。

上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。

雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。
高さが必要な撮影の際に活躍します。

ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。

三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。

最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。
付属品スマホホルダー、収納ケース材質ABS、TPR、アルミニウムブラック質量(g)約608耐荷重(kg)約2.5対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約56×70×400(収納時)角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61628728P-STSRSLSBK-AZ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 P-STSRSLSBK-AZ 三脚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする