Anker PowerExpand 9-in-1 USB-C PD Dock
9つのポートをひとつに:2つのUSB PD対応USB-Cポート、4K対応HDMIポート、4K対応ディスプレイポート、3つのUSB-Aポート、1Gbps対応イーサネットポート、3.5mmオーディオジャックに接続が可能です。
複数機器にパススルー急速充電:最大60W出力のアップストリームUSB-Cポートと最大20W出力のUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器にパススルー急速充電が可能です。(
Anker自社調べ。充電速度はご利用環境によって実際の結果とは異なる場合があります。)
高画質の複数画面出力:HDMIポートとディスプレイポートを経由して同時に2つのディスプレイに接続した場合、最大4K (30Hz) の出力が可能で、高画質なコンテンツを同時にお楽しみいただけます。(
出力条件は本ページ下部にある画像内の「各接続ポートによる最大解像度の対応」をご確認ください。)
高速データ転送:前面のUSB-AポートとUSB-Cポートはそれぞれ最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、動画ファイルや音楽のプレイリストなどを即座に同期することが可能です。
- セット内容
- Anker PowerExpand 9-in-1 USB-C PD Dock ドッキングステーション、ACアダプタ (100W) 、電源ケーブル、USB-C & USB-C 3.1 Gen 2ケーブル 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
- 色
- グレー
- ポート数
- 9
- ケーブル長(m)
- 電源ケーブル:1.2、USB-C & USB-C 3.1 Gen 2 ケーブル:約0.9
- 本体質量(g)
- 約188
- 寸法(cm)
- 本体:約14.5×6.5×2.4、アダプタ:約15.3×6.1×3.6
- ポート
- 【搭載ポート詳細】前面・Kensingtonセキュリティスロット・3.5mm オーディオジャック・USB-A 3.0 ポート (5Gbps、5V=1.5A)・充電用USB PD対応 USB-C ポート (5Gbps、 USB PD 20W) ※映像出力非対応・USB PD対応 USB-C ポート (5Gbps、 60W) ※本製品とノートPCの接続用ポート背面・DC入力ポート (100W / 20.0V = 5.0A)・HDMIポート (最大4K (60Hz)) ※DP1.4対応のノートPCで1つのディスプレイに接続した場合・ディスプレイポート (最大4K (60Hz) ) ※DP1.4対応のノートPCで1つのディスプレイに接続した場合・USB-A 2.0 ポート (480Mbps、 5V=0.5A)・イーサネットポート (10/100/1000Mbps)
- 内容量
- 1個
注意
※・ご使用になる機器が、USB Power Delivery、ディスプレイポートオルトモードに対応していることを予めご確認ください。※・シングル4K (60Hz) またはデュアル4K (30Hz) のディスプレイをサポートするには、ノートPCがDisplayPort 1.4に対応している必要があります。
※・macOSはSST (Single-Stream Transport) のみに対応しており、MST (Multi-Stream Transport) には対応していません。
※・本体より大きいサイズのアダプタが同梱されております。
※・ご利用中に本製品の温度が上昇することがありますが、本製品の異常ではございません。
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61694388 | A83945A1 | 61694379 | A83880A1 | ![]() | Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) | Anker(アンカー) | 1個 | ¥11,809 税込¥12,990 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |























