9つのポートをひとつに:2つのUSB PD対応USB-Cポート、4K対応HDMIポート、4K対応ディスプレイポート、3つのUSB-Aポート、1Gbps対応イーサネットポート、3.5mmオーディオジャックに接続が可能です。
複数機器にパススルー急速充電:最大60W出力のアップストリームUSB-Cポートと最大20W出力のUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器にパススルー急速充電が可能です。(
Anker自社調べ。充電速度はご利用環境によって実際の結果とは異なる場合があります。)
高画質の複数画面出力:HDMIポートとディスプレイポートを経由して同時に2つのディスプレイに接続した場合、最大4K (30Hz) の出力が可能で、高画質なコンテンツを同時にお楽しみいただけます。(
出力条件は本ページ下部にある画像内の「各接続ポートによる最大解像度の対応」をご確認ください。)
高速データ転送:前面のUSB-AポートとUSB-Cポートはそれぞれ最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、動画ファイルや音楽のプレイリストなどを即座に同期することが可能です。