曜日別特売

30cm 卓上扇風機

30cm 卓上扇風機 - TEKNOS30cm 卓上扇風機 - TEKNOS
(5件のレビュー)
質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階内容量1台
関連資料:(5.43MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61711809KI-1003(W)ホワイト
オープン
2,890
3,179(税込)
当日出荷
お客様組立品
61711818KI-1003(G)グレー
オープン
2,490
2,739(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61711818
2025-10-17
用途: ふつうに扇風機(笑)
株式会社FESTAその他業種

正直 色は パッとしません 。だから 目立たないのが良い。
軽いし涼しいし壁掛け扇風機を使っていました。
次々と動かなくなり暑さに勝てずメーカーが同一でしたが 悩んだ末、シンプルに扇風機にしてみた。壊れないで欲しい。

2025-05-29
用途: 事務作業での熱中症対策、作業場の換気、恒温槽使用後の内部冷却

安価・十分な風量・事務作業でも気にならない程度の騒音・大きすぎないサイズなどで、とてもよい買い物ができた。

1が参考にしています
2025-08-12
用途: 事務作業
宝機械工業株式会社

机横の書棚ロッカーの上に置いて使用しているが邪魔にならずジャストサイズ。エアコン設定温度を1度上げても個人的には涼感は変わらない。

2025-05-01
用途: 操作BOXの冷却用

タイマー等なくても必要最低限のスイッチですがこの値段で満足です

1が参考にしています
対象商品 : 61711818
2024-06-21
用途: 風呂上がり用
製造業

タイマーも何もいらない! 必要最低限の機能で低価格! おすすめです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする