最大500WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量518Whのポータブル電源です。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。
USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61779596 | BTL-RDC34 | 61779587 | BTL-RDC33 | ![]() | ポータブル電源_296Wh | サンワサプライ | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |