500x470mm カーテン 車用/L/2枚入
UVカット効果、冷房効果アップ
様々な車に対応可能!
アルミ製カーテンレール採用し、窓枠のカーブにジャストフィット(上部のみ)
カーテンレールの接着面に両面テープが付属しております。
ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き
ストレッチタイプのカーテン生地です
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:C-SL●サイズ(W×H):500×470mm●重量:約250g●材質:カーテン/ポリエステル(難燃性素材使用) レール/アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)●対応窓枠高さ:450~530mm●付属品:刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2本、ABS 樹脂製レール×2本、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
アズワン品番65-3895-64
内容量1組(1枚)