AC100V 電動エアーポンプ
3種類の電源、高圧+高容量モードに対応、車のタイヤからエアマットまであらゆる空気入れを快適スピーディーに。
電源は100Vコンセント、車のシガーソケット(DC12V)、18Vリチウムイオン充電池の3種類の電源から選択が可能。
別売の18Vバッテリーを使うことで、充電式ポータブルタイプとしても使えます。
モードは高圧モード(タイヤやボールなど)と高
仕様●型番:BDCINF18B-JP●仕様:本体のみ●吐出量:高圧モード:14L/分高容量モード:400L/分●連続使用時間:約2分●電源:AC100VコンセントDC18VリチウムイオンバッテリーDC12Vシガーソケット●本体サイズ:170×260×200(H)mm●重量:2.2kg●モード:高圧モード/高容量モード●空気圧(高圧モード):0-160PSI0-11BAR0-1100KPA●コード長:AC100Vコンセント:450mmDC12Vシガーソケット:3m●ホース長:高圧モード用ホース:650mm高容量モード用ホース:420mm●付属品:英式アダプター、仏式アダプター、ボール用アダプター、高圧モード用プラスチックアダプター、高容量モード用ホース
アズワン品番65-3896-25
内容量1台