京セラ 京セラの 整備工具・収納 京セラの 電気系統用工具 京セラの バッテリー用工具 バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.6nF 1セット 1000個入 バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.6nF 1セット 1000個入 注文コード 62032725 仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:800A●静電容量:2.6nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-6924-34 内容量1セット(1000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VGAH181231P650DP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62032725 VGAH181231P650DP ¥134,000 ¥129,800 ¥129,800 ¥142,780 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリッププライヤ メリー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ビードシーター エスコ 税込¥78,320 ¥71,200 バスケットへ タイヤビードブレーカー エスコ 税込¥34,430 ¥31,300 バスケットへ ビードブレーカー (スライドハンマー付き) エスコ 税込¥43,120 ¥39,200 バスケットへ トラッキングゲージ測定バースライド式 KOTO 税込¥53,878~ ¥48,980~ オイルフィルターレンチ カップタイプ KIJIMA(キジマ) 税込¥1,318 ¥1,198 ステアリングメイト Dell Corning 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ タイヤメイト Dell Corning 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フロアメイト Dell Corning 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,279 ¥4,799 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,059 ¥4,599 マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ VAG インジェクターリムーバー&インストーラー JTC 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ステアリングホイールレベルアライメントツール JTC 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ タイミングツールセット JTC 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ホイールハブスタンド JTC 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ ミニパネルリムーバー JTC 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ バルブプライヤー JTC 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スライドハンマー GS50 サンエー 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納電気系統用工具バッテリー用工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります スパークプラグ関連工具 O2センサー関連工具 バッテリー用工具 ブースター ヘッドライト用工具 電装工具 シェアする マイページ 最近見た商品