ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M8 センサ
丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップなし。M8 センサ向け注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:丸型センサ M8 用クランプブロック、固定停止なし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック
アズワン品番65-7313-66
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップなし。M8 センサ向け注