曜日別特売
BEF-KH-M08 ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M8 センサ SICK 62048098

ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M8 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62048098品番BEF-KH-M08
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップなし。M8 センサ向け注
丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップなし。M8 センサ向け注。

仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:丸型センサ M8 用クランプブロック、固定停止なし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチックアズワン品番65-7313-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする