ファーステック
精密複合サインバイス
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質
SKS
質量(kg)
7.5
寸法H(mm)
45
直角度(mm)
0.005/100
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
94
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
124
平行度(mm)
0.003/100
寸法I(mm)
M5
寸法J(mm)
100
寸法G(mm)
80
熱処理
-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)
最大:46
誤差
角度:15"以内
硬度(°)
HRC58~60
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525534
FT-CSV100
¥
579,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください