VIBRA(新光電子)
個数はかり
10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
用途
同一物の計数作業等
種類
電子天秤
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
計量皿形状
ひょう量単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538685
CJX620(出荷時JCSS校正証明書付き)
0.01
丸
g
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62538694
CJX6200(出荷時JCSS校正証明書付き)
0.1
角
g
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62538710
CJX620(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
0.01
丸
g
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62538719
CJX6200(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
0.1
角
g
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62538728
CJX15K(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1
角
g
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62538737
CJX15K(出荷時JCSS校正証明書付き)
1
角
g
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62538746
CJX620
0.01
丸
グラム
¥
97,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62538755
CJX6200
0.1
角
グラム
¥
97,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62538764
CJX15K
1
角
グラム、キログラム
¥
97,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった