4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1144
BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。
BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。
【BrightSign XT1144】XT1144はBrightSign史上最高の再生エンジンを搭載し、4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応、またPoE+に対応します。
またDolby Vision、HDR10+に対応しました。
【再生に対応するビデオファイル】最大4096x2160 60p、4Kと1080 60pビデオの同時デコードが可能【映像出力ポート】HDMI 【主な機能】4K動画再生・静止画のスライドショー・テキスト表示(テキストのスクロール表示に対応)・スケジュール再生・ネットワーク更新・同期再生・UDPコマンド制御・GPIOポートからの入力をトリガーとした再生・USBタッチパネル対応・シリアルコマンド送受信(シリアルポートは3.5mmピンジャック)・HDMI入力・PoE+
- 内容量
- 1台
制御機器 の新着商品
カテゴリ