LAVIE A23 A2365/GAB (Ryzen 7 7730U/16GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11Home/Office H&B 2021/23.8型/TV無し/ファインブラック)
1920×1080ドット/無線LAN:Wi-Fi 6(1.2Gbps)/23.8型IPS_FHD/本体重量:約9600g/メモリカードスロット:有/ワイヤレスキーボード/ヤマハ製 AudioEngine機能搭載
- エコマーク認定
- 認定
- 解像度
- 1920×1080ドット
- エコマーク認定番号
- 19 119 003
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800カテゴリ





















