LEDライト内蔵 5000mAhモバイルバッテリー PowerMobile5000

LEDライト内蔵 5000mAhモバイルバッテリー PowerMobile5000 - LuxtudeLEDライト内蔵 5000mAhモバイルバッテリー PowerMobile5000 - LuxtudeLEDライト内蔵 5000mAhモバイルバッテリー PowerMobile5000 - LuxtudeLEDライト内蔵 5000mAhモバイルバッテリー PowerMobile5000 - Luxtude
(1件のレビュー)


容量5000mAh
コンパクトサイズ
LEDライト付
12W出力・10W入力
急速充電
充電端子MicroUSB×1
出力端子USB-A×1
同時に充電・給電可能
アルミ筐体
USB-MicroUSBケーブル付属
サイズ100×30×30mm
重量156g
18ケ月保証

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62754127PB5001-S
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 自動車用整備作業のバッテリーバックアップ用
全国農業協同組合連合会神奈川県本部自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーバックアップは問題ありません
LEDライトの点灯するのにスイッチ長押しなのですが
長押しが煩わしいですね。
納品書ですが、メーカー直送品?金額が出ていないので、経理的に
不便を感じますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする