PD3.0対応45W 26800mAhモバイルバッテリー PowerRapid26800

PD3.0対応45W 26800mAhモバイルバッテリー PowerRapid26800 - LuxtudePD3.0対応45W 26800mAhモバイルバッテリー PowerRapid26800 - LuxtudePD3.0対応45W 26800mAhモバイルバッテリー PowerRapid26800 - LuxtudePD3.0対応45W 26800mAhモバイルバッテリー PowerRapid26800 - Luxtude


大容量26800mAh
PD3.0対応45W入出力
急速充電
最大出力60W
充電端子TypeC×1
出力端子TypeC×1、USB-A×2
3台同時接続可能
同時に充電・給電可能
PC充電可能
アルミ筐体
急速充電用60W ACアダプタ(S-TR-140)付属
TypeC-Cケーブル、キャリーポーチ付属
サイズ180.8×78.7×22.8mm
重量540g
18ケ月保証

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62766456PD26800-B
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする