【R129】ラクールISOFIXライト ネイビー
最新基準適合のスタンダードモデル
仕様適合基準:UN R129/03
適合新生児~4歳頃(めやす)
色ネイビー
取付方式ISOFIX(i-Size)
身長(cm)40~105
本体質量(kg)14.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×717×576【後向き取り付け時】 430 × 710~765 × 515~600【前向き取り付け時】 430 × 645~655 × 610~720※取り付け時寸法にはサポートレッグとコネクターを含みません。
体重(kg)~18
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。