【R129】ラクールISOFIXプレミアム ブラック

【R129】ラクールISOFIXプレミアム ブラック リーマン

「秒」で回せてラク~に乗せおろし

仕様適合基準:UN R129/03 適合新生児~4歳頃(めやす) ブラック 取付方式ISOFIX(i-Size) 身長(cm)40~105 本体質量(kg)15.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×717×576【後向き取り付け時】 430 × 710~765 × 515~600【前向き取り付け時】 430 × 645~655 × 610~720※取り付け時寸法にはサポートレッグとコネクターを含みません。 体重(kg)~18 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62934420 78975
79,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする