TEKNOS
DC 35cm リビングフルリモコン扇風機
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
色
ホワイト
ハネ径(cm)
35
モーター
DCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
5~28
機能
首振り・室温センサー・エコモード
風量調整
12段階切替
運転モード
おやすみ風、リズム風
タイマー
8時間入/切
リズム風
○
内容量
1セット(2台)
関連資料:
(5.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938324
KI-3592DC
¥
8,910
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください