MKS(明工舎) MKS(明工舎)の 測定用品 MKS(明工舎)の 定盤・ゲージ・ケガキ MKS(明工舎)の ゲージ ミニ芯金棒(鋼鉄製)No.40000 ミニ芯金棒(鋼鉄製)No.40000 注文コード 63203676 No.1以下の指輪用の芯金です。 目盛/No.1~3(170g)、全長250mm 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63203676 40000 オープン ¥3,798 ¥3,798 ¥4,178 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOL 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 折りたたみ式風速計 カスタム 税込¥17,578~ ¥15,980~ (5) 型取りゲージ プラバーB シンワ測定 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 超硬チップ付コンパス TRUSCO 税込¥3,861~ ¥3,510~ リレー試験専用衝撃センサ ムサシインテック 税込¥32,978~ ¥29,980~ A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ 税込¥703~ ¥639~ (4) 一般圧力計 右下精器製造 税込¥6,356~ ¥5,778~ 引張用アタッチメントワイヤークランプ治具開き幅5MM イマダ 税込¥32,978~ ¥29,980~ セットリング Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ (1) 型取りゲージ プラバーA シンワ測定 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ (1) ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) 税込¥4,948~ ¥4,498~ (3) 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO 税込¥8,184~ ¥7,440~ 限界ネジプラグゲージ 第一測範 税込¥17,578~ ¥15,980~ マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥31,878~ ¥28,980~ ゲージブロックセット Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ プラフルサイズ棒1~30 No.40080 MKS(明工舎) 税込¥7,148~ ¥6,498~ レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥2,968~ ¥2,698~ (8) ボタン型温度ロガー SmartButton センサー ACR 税込¥22,418 ¥20,380 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージリングゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります シクネスゲージ ピンゲージ リングゲージ ねじゲージ 栓ゲージ プレーンゲージ ブロックゲージ(ゲージブロック) ラジアスゲージ スクリューピッチゲージ ギアツースゲージ C面測定ゲージ センターゲージ アクメゲージ アングルゲージ 形どりゲージ ドリルポイントチェック 溝測定ゲージ テーパーゲージ その他ゲージ 偏芯検査機 シェアする マイページ 最近見た商品