無地グラシン紙

無地グラシン紙 - HEADS(ヘッズ)無地グラシン紙 - HEADS(ヘッズ)無地グラシン紙 - HEADS(ヘッズ)

クッキー缶にご利用いただける無地のグラシン紙です。JAR-CAN1(内寸W123×H48×D123mmの缶)に合わせたサイズなので、お店でカットする手間が省けます♪

仕様
食品対応
材質
グラシン紙
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
全体サイズ:348×208、底サイズ:120×120
内容量
1パック(20枚)
注意
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。
※
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63233496M-GLA1
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする