曜日別特売

W-PHマットロール緑

W-PHマットロール緑 - エフピコW-PHマットロール緑 - エフピコ

ドリップを吸収する二層タイプのトレーマットです。
PHコントロール機能で細菌の増殖を抑制します。
特殊形状の多孔フィルムで素早くドリップを吸収し、通気性も抜群です。
食材に合わせて使えるロールタイプです。
赤系の食材を補色効果で引き立てる緑色タイプです。

用途
肉や魚からでるドリップ吸収に。
食材の鮮度保持に。
食材の発色の補助に。
材質
パルプ/PE/PET不織布+フィルム
色
緑
長さ(m)
12
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A3Y5 0588814105888141A3Y51箱(12袋)346-1540370×240
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
KMWZ 0588838705888387KMWZ1箱(15袋)346-1573275×240
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする