エポキシ系接着剤”ボンド
流動性に富み、孔とボルトの間の細かいすき間にも、くまなく充填できます。
湿潤面での接着も可能です。
用途
コンクリートへのボルト埋め込み接着。
機械台座の固定。
仕様●可使時間(23℃):30分●硬化時間(23℃):24時間
トラスコ品番485-9740
色褐色
容量(g)750
主成分エポキシ系樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.66L
危険物の性状非水溶性
内容量1箱(12セット)
機械台座の固定。
流動性に富み、孔とボルトの間の細かいすき間にも、くまなく充填できます。
湿潤面での接着も可能です。