ビニロックウレタン(RP色)
用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り
指触乾燥時間(分)20
希釈剤水
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20
塗り重ね可能時間(時間)2~
塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18
標準塗り面積(塗り回数)(m2)83~125(15kg・回)
つや艶有
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |