ヨシタケ
ヨシタケ SY-6用スクリーン(標準仕様)
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
材質(バルブ)
FCD450
材質(スクリーン)
SUS304
バルブ型式
SY-6
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482258
15A 60#
15
●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):20●スクリーン高さ(mm):35
オープン
¥
3,926
¥
4,319
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63482267
20A 60#
20
●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):25●スクリーン高さ(mm):50
オープン
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63482276
25A 60#
25
●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):32●スクリーン高さ(mm):60
オープン
¥
6,118
¥
6,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63482285
32A 60#
32
●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):40●スクリーン高さ(mm):70
オープン
¥
7,324
¥
8,056
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63482294
40A 60#
40
●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):45●スクリーン高さ(mm):75
オープン
¥
8,433
¥
9,276
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63482310
50A 60#
50
●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):56●スクリーン高さ(mm):90
オープン
¥
9,768
¥
10,745
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材