デバリングツール TYPE-A

デバリングツール TYPE-A - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-A - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-A - パル[切削工具]デバリングツール TYPE-A - パル[切削工具]

スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。
熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。
多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。
アルミからステンレスまで被削財を選びません。
特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。

用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A内容量1本
注意
※使用方法:デバリングツールを適宜の機械に取付けて実際のワークで作業してみてください。取られた面が小さい場合は面調整ねじを締め、逆に大きい場合はゆるめてください。面大きさが決まりましたら連続使用できます。
※切削条件:ツイストドリルによる穴あけ作業と同一条件です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
穴サイズ(mm)
ブレードサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525405DB-2.085.911.423/32
オープン
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525414DB-2.585.911.42.53/32
オープン
18,880
20,768(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525430DB-3.085.911.431/8
オープン
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525439DB-3.585.911.43.51/8
オープン
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525448DB-4.085.911.445/32
オープン
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525457DB-4.5104.718.34.53/16
オープン
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525466DB-5.0104.718.353/16
オープン
14,880
16,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする