ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量

ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 - エレコムゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput Xbox系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 - エレコム

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なクロス配置(Xbox系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。

用途
連射機能、スティックモード切替機能を備えた、クロス配置(Xbox系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。
XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。
背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。
十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。
左スティックが操作しやすいクロススティック配置(Xbox系)を採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。
MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。
振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。
ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。
※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。
モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。
Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み!
※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。
ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】クロス(XBOX系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なしセット内容ゲームパッド本体×1台ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約184※ケーブル含む対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く保証期間1年間振動なし動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63574159JC-GP20XBK
6,120
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする