【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) ENASAVE EC204

【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ)  ENASAVE EC204 DUNLOP(ダンロップ)

【タイヤ性能】:
地球にも、おサイフにもやさしい。
「圧力を逃がす」という発想を採り入れた、より長寿命な低燃費タイヤです。

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) ENASAVE EC204 内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63636599 145/80R13 75S 145/80R13 75S 145 13 80 軽自動車
32,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63636608 155/65R13 73S 155/65R13 73S 155 13 65 軽自動車
34,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63636617 165/65R13 77S 165/65R13 77S 165 13 65 軽自動車
43,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63636626 195/60R17 90H 195/60R17 90H 195 17 60 乗用車
92,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63636635 195/65R15 91H 195/65R15 91H 195 15 65 乗用車
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする