蛍光法溶存酸素計

蛍光法溶存酸素計 Joman(MCP)

仕様●ディスプレイサイズ:38×54mm●プローブ長:約3.5m●塩分補間:0-42ppt●温度分解能:0.1●温度測定範囲:0.0-50.0℃●溶存酸素分解能:0.1 mg/L●溶存酸素測定範囲:0.0-15.0mg/L/0.0%~119.9●溶存酸素精度:±3.0%FS●自動シャットダウン:無操作30分後●記録データ数:99●高度補間:0-1000m 寸法(mm)70×30×169 電源単四電池×4pcs 温度精度0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63661756 JR8606
160,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする