ひまわり洗剤レギュラープラス

ひまわり洗剤レギュラープラス SARAYA(サラヤ)

硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
アルミニウム製品にもお使いいただけます。
自動食器洗浄機での洗浄。
陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。

仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色の透明液体●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:標準使用濃度 0.1~0.3%●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル/PE、キャップ/PP アズワン品番67-2522-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63871449 31689
10,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63871449 31689 79421520 32407 32407 ひまわり洗剤 SARAYA(サラヤ) 79421520 ひまわり洗剤 SARAYA(サラヤ) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする