エスコ
ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様
●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ
アズワン品番
65-9333-03
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63974078
EA968DJ-5
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください