Pmod MicroSDカードスロットモジュール

Pmod MicroSDカードスロットモジュール - DIGILENT

3.3Vのロジック信号でSPI通信が可能な12ピンPmodポートと互換性のあるボードにmicroSDカードスロットを追加することができます。
これにより、ホストボードはSPIインターフェースを介してmicroSDカードの読み取りと書き込みを行うことができます。
ファイルシステムの制限や最大メモリサイズがないため、Pmod MicroSDを使用すると、ホストボードからアクセスして大量のデータを保存することができます。

仕様●Pmodポートや2.7V~3.6VロジックレベルへのmicroSDカードのブレークアウトです。●ホストボードからアクセスして大量のデータを保存することができます。●使用するmicroSDカードのファイルシステムやメモリサイズに制限はありません。●1ビットと4ビットの通信を行います。●SPIインターフェース付き12ピンPmodポート●Digilent Pmodインターフェース仕様1.2に準拠●microSDカードは付属していません。アズワン品番67-0390-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63978576410-380
2,350
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする