コレット(Φ12mmホルダー用) EA817BAシリーズ
エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。
自動盤や複合旋盤上での切粉対策
三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度
引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり
ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に
刃物が届かない狭い所の加工に
仕様●材質:スチール●チャック能力(mm):Φ6.1●適合ホルダー:EA817BA-131~-133●適合引きボルト:EA817BA-151~-154
アズワン品番65-9287-50
内容量1個