単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):80●外輪径(mm):125●幅(mm):22●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-7897
アズワン品番67-2367-28
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63983397 | 6016-2RS1 | 28965897 | 6016-2RS1 |
![]() |
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール | SKF | 1個 | ¥6,498 税込¥7,148 | 注文コードが変更になりました。 |