基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 750個入
Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 16 個のコンタクトを備え、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン
- 仕様
- ●入数:1リール(750個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1364
- アズワン品番
- 65-7624-59
- 内容量
- 1セット(750個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



















