FLE-108-01-G-DV-A-P-TR 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 750個入 SAMTEC 63985734

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 750個入FLE-108-01-G-DV-A-P-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(750個)
注文コード
63985734
品番
FLE-108-01-G-DV-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥381,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 16 個のコンタクトを備え、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン

仕様
●入数:1リール(750個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1364
アズワン品番
65-7624-59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする