CLT-105-02-F-D-BE-A 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 63995927

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
63995927
品番
CLT-105-02-F-D-BE-A
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0807
アズワン品番
65-7623-56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする